Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leuze Electronic PRK46C/4P-M12 Reflexions-Lichtschranke Polarisationsfilter, hellschaltend, dunkelsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581240-BP
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50127012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke leuze
Reflexions-Lichtschranken mit Polarisationsfilter

Zeitsparende Ausrichtung durch brightVision®

Polarisierte Reflexions-Lichtschranke mit großer Reichweite. A²LS Aktive Fremdlichtunterdrückung zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): M12, 4 polig · Ausgänge (Sensoren): 2 x PNP Antivalent · Betriebsspannung (Bereich): 10 - 30 V/DC · Betriebsspannung max.: 30 V/DC · Betriebsspannung min.: 10 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): Polarisationsfilter,hellschaltend,dunkelschaltend · Produktabmessung, Breite: 20.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 77.4 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · RoHS-konform: Ja · Schalt-Frequenz: 500 Hz · Schutzart: IP67/IP69K · Sendertyp: LED Rot · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): PRK46C/4P-M12 · Wellenlänge: 630 nm

Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Leuze Electronic, 50127012, PRK46C/4P-M12, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,83*
€ 97,77*
€ 4,45*
ab € 93,28*
€ 97,78*
1 Tag
k.A.
€ 15,90*
ab € 101,51*
€ 106,60*
€ 4,95*
ab € 106,90*
€ 112,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 133,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,69*
€ 147,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50003192
ab € 6,43*
Zubehör
Leuze electronic
50108300
ab € 1,81*
Zubehör
Leuze electronic
50117251
ab € 12,12*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
ab € 9,11*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
ab € 9,28*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,48*
Zubehör
Leuze electronic
50119330
ab € 15,23*
Zubehör
Leuze electronic
50119331
ab € 14,29*
Zubehör
Leuze electronic
50119332
ab € 15,33*
Zubehör
Leuze electronic
50120010
ab € 24,65*
Zubehör
Leuze electronic
50120011
ab € 24,65*
Zubehör
Leuze electronic
50120019
ab € 24,85*
Zubehör
Leuze electronic
50120425
ab € 31,45*
Zubehör
Leuze electronic
50122797
ab € 9,24*
Zubehör
Leuze electronic
50130654
ab € 8,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.