Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 2.54 mm 1580968 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1580968-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580968
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herst.-Teilenr.: 1580968 · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 2 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.90 mm · Produktabmessung, Länge: 5.64 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Typ (Hersteller-Typ): 1580968

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 5.64 x 5 x 12.90 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
12.90 mm
Produktabmessung, Länge:
5.64 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
2
Farbe:
braun
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
1580968
Typ (Hersteller-Typ):
1580968
Nennstrom:
2 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
2
Steckverbinder-Bauform:
Buchse, gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050004917079, TRU COMPONENTS, 1580968
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,37*
Lager 102
936
1
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
072638
ab € 0,23*
Sonstiges
TRU Components
1580975
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.