Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz-Modul Licht Modul 230 V Typ 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157956-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Licht Modul
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Licht Modul
Licht Modul 230 V
überspannungsschutz
Diode
Überspannungsschutzmodul Licht

Anwendungsbereiche: LED Lichtleisten Schutz, Vorschaltgeräte, AC Schutz, Licht Schutz 230 V/AC.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungsschutz-Modul · Gehäuseart (Halbleiter): Typ 3 · Hersteller: No Name (foreign brand) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BEK · Klemmenspannung U(CL): 255 V/AC · Montageart: Durchführungsloch · Spitzenstrom I(pp): 8 kA · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): Licht Modul 230 V

Weitere Suchbegriffe: Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.