Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul On-Guard


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-157955-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     OS14K0300K001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsschutzmodul On-Guard

Im alltäglichen Leben erfahren wir Überspannungen vermehrt durch Blitzeinschläge, die dann auch enorme Kosten verursachen, z.B. Überspannungen, die die Audio Anlage, den Fernseher oder den Receiver zerstören. Blitze sind eindrucksvoll und faszinierend, können aber mit ihrer gigantischen Kraft auch immense Schäden anrichten. Allein in Deutschland entladen sich pro Jahr mehr als drei Millionen Blitze. Nach Erhebung von Versicherungsunternehmen als Beispiel lassen sich rund 45 % aller Photovoltaik-Schadensfälle auf Überspannungen zurückführen. Umso wichtiger ist es deshalb, diese Anlagen, sprich die Elektronik der Umrichter, TV oder sonstigen elektronischen Geräte wirksam vor Überspannungen zu schützen. Aktuell werden für die Ableitung von Überspannungen die verschiedensten Bauteile von unterschiedlichen Herstellern eingesetzt. Jedes dieser Bauteile hat seine spezifischen Vorteile für ganz bestimmte Anwendungen, um Überspannungen abzuleiten. On-guard vereint diese wichtigen technischen Parameter in einem Produkt!

Ausstattung:
Überspannungsschutz mit Überwachungseinrichtung, thermischer und dynamischer Trennung · spannungslose Funktionsanzeige · Indikationsstift.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Überspannungsschutz-Modul · Gehäuseart (Halbleiter): G1 · Hersteller: No Name (foreign brand) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): BEK · Klemmenspannung U(CL): 255 V/AC · Montageart: Durchführungsloch · Polung: Unidirektional · Spitzenstrom I(pp): 4.5 kA · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): On-guard

Weitere Suchbegriffe: OS14K0300K001, On-guard, überspannungsschutz, Diode, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 942,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG