Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte Ultragrün 230 V/AC SWZU08728CR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157951-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SWZU08728CR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
230-V/AC-Signallampe mit LED 5 mm - Glanzchrom

Die LED Signallampe gestattet den direkten Betrieb an der angegebenen Nennspannung. Der bei herkömmlichen LEDs erforderliche Vorwiderstand ist bereits im Gehäuse eingebaut, somit entfällt auch die übliche Verdrahtung. Und durch das verchromte Messinggehäuse, dem weiten Einsatztemperaturbereich sowie der hohen Lebensdauer ist diese vielseitigst einsetzbar. Anschluss erfolgt über Fastonanschlüsse oder durch Löten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsstrom: 2.3 mA · Einbau-Durchmesser: 8 mm · Farbe: Ultragrün · Gehäusefarbe: Grün · Kopf-Durchmesser: 9.5 mm · LED-Besonderheiten: Innenreflektor,spritzwassergeschützt · Lebensdauer: Min. 60000 h · Lichtstärke I(V): 1000 mcd · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · Produktabmessung, Länge: 50 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 75 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Typ: SWZU08728CR

Lieferumfang:
Komplett mit Befestigungsmutter, Unterlegsscheibe und Berührungsschutztülle.

Weitere Informationen:
Farbe:
Ultragrün
Gehäusefarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
50 mm
1c. Marke:
Signal Construct
Schutzart:
IP67
Lebensdauer:
Min. 60000 h
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 2.8 mm
LED-Besonderheiten:
Innenreflektor | spritzwassergeschützt
Montageart (LEDs):
Schraubbefestigung
Lichtstärke I(V):
1000 mcd
Einbau-Durchmesser:
8 mm
Betriebsspannung:
230 V/AC
Typ:
SWZU08728CR
Kopf-Durchmesser:
9.5 mm
Betriebsstrom:
2.3 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
75 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led warnleuchte grün 230v, kontrolllampe 230v, kontrollleuchte ip67, Signal Construct, SWZU08728CR, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 6,24*
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.