Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nikon AF-P DX NIKKOR 10–20 mm 1:4,5–5,6 G VR Weitwinkel-Objektiv f/22 - 29 10 - 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1579013-BP
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     JAA832DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Nikon Ultraweitwinkel Objektiv Nikkor 10–20 mm

Ultraweitwinkel-Brennweite von 10 bis 20 mm
Kompaktes Design
Beeindruckender Detailkontrast
Bildstabilisator (VR)
Gleichmäßiger, schneller, leiser Autofokus

Erweitern Sie Ihren Blickwinkel. Entdecken Sie Ihre Kreativität.
Faszinierende Ausblicke. Beeindruckende Architektur. Großzügig wirkende Innenräume. Fesselnde Nahaufnahmen. Nie war es einfacher, die perfekte Bildkomposition zu gestalten.
Die Ultraweitwinkel-Brennweite von 10 bis 20 mm macht es ganz einfach, Räume größer darzustellen, Perspektiven zu betonen und eindrucksvolle Bildkompositionen zu schaffen. Sie müssen nicht mehr zurücktreten, um weitläufige Panoramen aufzunehmen. Und dank der Naheinstellgrenze von 0,22 m können Sie das Motiv bei Nahaufnahmen bildfüllend einfangen.

Unbeschwert reisen, mehr aufnehmen
Sein kompaktes Design macht dieses Weitwinkel-Zoomobjektiv zum perfekten Begleiter für Nikons flexible und hochauflösende DX-Format-Spiegelreflexkameras.
Bei einem Gewicht von nur ca. 230 g kann dieses Objektiv stets mitgenommen werden und ist zudem einfach zu benutzen. Es wurde entwickelt, um das Potenzial des hochauflösenden Bildsensors Ihrer D-SLR in vollem Umfang auszuschöpfen und jederzeit wunderschöne Fotos und Filme aufzunehmen.

Beeindruckender Detailkontrast
Genießen Sie satte, lebendige Farben und Schärfe bis in die Bildecken. Sorgen Sie sich beim Fotografieren nicht um helle Lichtquellen, die ungewollte Lichtreflexe verursachen könnten.
Dieses Objektiv bietet hervorragende Klarheit und höchsten Detailkontrast im gesamten Bildausschnitt, auch bei Aufnahmen in hellem Sonnenlicht oder bei Gegenlicht. Die für Weitwinkelobjektive typischen Verzeichnungen werden durch den optischen Aufbau, zu dem auch drei asphärische Linsen gehören, weitgehend eingeschränkt.

Immer scharf
Ob Sie nun Fotos oder Filme machen: Nikons Bildstabilisator (VR) sorgt auch bei schwachem Licht für verwacklungsfreie und schärfere Aufnahmen.
Nehmen Sie bei abnehmendem Tageslicht brillantere Fotos oder Filme auf, ohne dass die Aufnahmen durch Kamera-Verwacklungen ruiniert werden. Der integrierte Bildstabilisator (VR) sorgt für ruhigere Freihandaufnahmen, insbesondere bei längeren Belichtungszeiten, eine große Hilfe bei schwachem Licht. Die Funktion arbeitet auch beim Filmen sehr leise.

Gleichmäßiger, schneller, leiser Autofokus
Fokussieren Sie Motive mit höchster Präzision. Dank des nahezu lautlos arbeitenden Autofokus werden beim Filmen keine unerwünschten Fokussiergeräusche aufgezeichnet.
Nikons AF-P-Objektive verwenden einen Schrittmotor, der schnell, gleichmäßig und leise fokussiert. Wenn Sie beim Fotografieren auf ein Motiv zoomen, lässt es sich mit absoluter Präzision fokussieren. Bei Filmaufnahmen kann der Fokus gleichmäßig und praktisch geräuschlos von einem Motiv zum nächsten verlagert werden.

Kinoreif
Verleihen Sie Ihren Videos das gewisse Etwas. Fangen Sie weitläufige Panoramen ein, die den Betrachter in das Geschehen Ihrer Videos ziehen.
Schaffen Sie Tiefe, erfassen Sie die Weite einer Landschaft oder nutzen Sie die Ultraweitwinkel-Perspektive, wenn Sie Videos in engen Räumen aufnehmen. Mit dem speziellen Fokussierring können Sie den Fokus präzise manuell steuern und langsam und gleichmäßig vom Vordergrund in den Hintergrund verlagern. Oder umgekehrt."

Technische Daten:
Blendenwert: f/22 - 29 · Brennweite (Bereich): 10 - 20 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 230 g · Objektiv-Anschluss: F-Bajonett · Objektiv-Besonderheiten: Bildstabilisator · Objektiv-Ø: 77 · Passend für (Details): D7500,D5600,D5500,D5300,D3400,D3300,D500,und neuere Modelle · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv

Lieferumfang:
Objektiv,Objektivfrontdeckel mit Schnappverschluss LC-72 (72 mm),hinterer Objektivdeckel LF-4,Bajonett-Gegenlichtblende HB-81,Objektivbeutel CL-1015

Hinweis:
Es sind nur bestimmte Kameras mit diesem Objektiv kompatibel. Auch bei kompatiblen Kameras ist möglicherweise ein Firmware-Update erforderlich.
Weitere Informationen:
Filtergewinde:
72 mm
Passend für (Details):
D7500 | D5600 | D5500 | D5300 | D3400 | D3300 | D500 | und neuere Modelle
Blendenwert:
f/22 - 29
Brennweite (Bereich):
10 - 20 mm
1c. Marke:
Nikon
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Besonderheiten:
Bildstabilisator
Objektiv-Anschluss:
F-Bajonett
Blendenwert (max.):
29
Blendenwert (min.):
22
Brennweite (max.):
20 mm
Brennweite (min.):
10 mm
Objektiv-Ø:
77
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, zoomobjektiv nikon, 018208200672, Nikon, JAA832DA, AF-P DX NIKKOR 10–20 mm 1:4, 5–5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,76*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,54*
€ 330,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,24*
€ 327,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,41*
€ 321,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,76*
€ 316,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.