Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578854 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578854-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU COMPONENTS 1578854 Cinch-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Gelb 1 St.

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Gelb · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
gelb
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578854
Typ (Hersteller-Typ):
1578854
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 2050004900781, TRU COMPONENTS, 1578854, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,94*
Lager 102
112
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,02*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,80*
€ 22,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.