Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578822 Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578822-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578822
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cinch Stecker
Cinchstecker
Cinch Steckverbinder
tru components cinch stecker
TRU COMPONENTS 1578822 Cinch-Steckverbinder Stecker, gewinkelt Polzahl (num): 2 Schwarz 1 St.

Cinch-Steckverbinder
Stecker, gewinkelt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Nein · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gewinkelt

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Knickschutz (Ja/Nein):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1578822
Typ (Hersteller-Typ):
1578822
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gewinkelt
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Cinch-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cinch steckverbinder, 2050004907612, TRU COMPONENTS, 1578822, RCA, RCA Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,88*
€ 1,42*
Lager 102
110
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,35*
€ 30,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.