Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578094 Kabelbinder 600 mm 8.80 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578094-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578094
EAN/GTIN:
     4016139296470
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
TRU COMPONENTS 1578094 Kabelbinder 600 mm 8.80 mm Schwarz Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 170 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 8.80 mm · Kabelbinder-Länge: 600 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
schwarz
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1578094
Typ (Hersteller-Typ):
1578094
Kabelbinder-Länge:
600 mm
Kabelbinder-Breite:
8.80 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
170 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1578094, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 23,50*
Lager 102
48
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 23,51*
6 Tage
48
pro Paket
€ 6,99*
ab € 34,88*
€ 46,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,99*
€ 27,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,89*
€ 26,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,71*
€ 23,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,98*
€ 19,02
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1598* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.