Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1578013 Kabelbinder 500 mm 4.60 mm Weiß Hitzestabilisiert 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1578013-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578013
EAN/GTIN:
     4016139295664
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
TRU COMPONENTS 1578013 Kabelbinder 500 mm 4.60 mm Weiß Hitzestabilisiert 100 St.

Kabelbinder

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.) (Details): 150 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelbinder-Besonderheiten: Hitzestabilisiert · Kabelbinder-Breite: 4.60 mm · Kabelbinder-Länge: 500 mm · Material: Polyamid 6.6 · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -35 °C · Verzahnung: Innen

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Kabelbinder-Besonderheiten:
Hitzestabilisiert
Farbe:
weiß
Verzahnung:
Innen
Material:
Polyamid 6.6
Herst.-Teilenr.:
1578013
Typ (Hersteller-Typ):
1578013
Kabelbinder-Länge:
500 mm
Kabelbinder-Breite:
4.60 mm
Bündel-Ø (max.) (Details):
150 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-35 °C
Produkt-Art:
Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1578013, Befestigungsbinder, Kabelbündelung, Kabel fixieren
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 9,09*
Lager 102
185
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 9,11*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,68*
€ 19,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,11*
€ 10,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820942
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.