Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mobiler PA Lautsprecher 16.5 cm 6.5 Zoll Dual DSBX 100 Schwarz akkubetrieben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577910-BP
Hersteller:
     Dual
Herst.-Nr.:
     1577910
EAN/GTIN:
     4260136674902
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Dual DSBX 100 Mobiles Soundsystem

Ausgangsleistung: 50 W
Netz- und Akkubetrieb
Bluetooth

Mobiles Soundsystem mit Bluetooth für Netz- und Akkubetrieb
Mit diesem mobilen Soundsystem der Marke Dual ist der Spaß auf Ihrer nächsten Party garantiert. Das Gerät dient als Lautsprecher für Bluetooth-fähige Geräte. Damit können Sie Ihr Smartphone oder den Tablet-PC zu einem kabellosen Soundsystem erweitern. Darüber hinaus verfügt das Gerät über ein integriertes professionelles, kabelloses Funkmikrofon mit Lautstärke- und Echosteuerung. Das mitgelieferte Funkmikrofon verbindet sich nach dem Einschalten automatisch mit dem Lautsprecher. Das Soundsystem verfügt über eine integrierte, farbige LED-Beleuchtung, die permanent im Betrieb leuchtet.

Ausstattung:
PLL-UKW Tuner für Empfang von Analogradiosendern · Bluetooth zur kabellosen Musikübertragung · USB- und SD/MMC Kartenanschluss · Lautstärke-, Bass- und Höhenregler · Funk-Mikrofon mit separatem Lautstärke- und Echo-Regler · 1 x 6,5“ Lautsprecher und 2 x Piezo-Lautsprecher · Maximale Musikleistung: 50 Watt · Mit LED-Lichteffekten · Eingebauter wieder aufladbarer Blei-Gel-Akku 12V/4500mAh, für bis zu 10 Stunden Betrieb · AUX-IN Audio Eingang (3.5mm und Chinch) · LINE-OUT Audio Ausgang · Eingang für kabelgebundenes Mikrofon und Gitarre · Trolley-Format mit Rollen zum einfachen Transport · Tragegriff.

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 5 h · Frequenzbereich: 60 - 16 000 Hz · Gewicht: 8.25 kg · Lautsprecher-Größe (Zoll): 6.5 Zoll · Lautsprecher-Größe (cm): 16.5 cm · Lautsprecherart (Kategorisierung): Mobiler PA Lautsprecher · Leistung (max.): 50 W · PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Bluetooth,Eingebauter Lichteffekt,Inkl. Funkmikrofon,Trolley-Funktion · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 520 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Schnittstellen (Sound & Light): Mikrofon-Eingang 6.3 mm,USB-Typ A,Klinken-Eingang 3.5 mm,SD-Karten Einschub · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben · Weitere technische Daten: Frequenz Mikrofon: 240,9 MHz

Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, disco lautsprecher, Dual, 1577910, DSBX 100 Schwarz, Mobile Lautsprecher, Mobile Partyboxen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 136,30*
€ 144,11*
Frei Haus
ab € 138,27*
€ 148,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,11*
€ 171,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,57*
€ 168,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dual
74346
ab € 68,48*
Zubehör
Dual
DAB-P 200
ab € 86,84*
Zubehör
Dual
74919
ab € 136,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG