Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom Lighting RCD-24-0.30 LED-Treiber 36 V/DC 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157790-BP
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     RCD-24-0.30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
LED-Treiber - Serie RCD-24 Lightline

Die RCD-Serie ist ein Konstantstrom-Step-Down LED-Treibermodul zum Betrieb von High-Power-LED. Ihn zeichnet ein weiter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich ebenso aus wie eine sehr kleine Bauform, exzellent hoher Wirkungsgrad und 2 Dimmmöglichkeiten (PWM und analog).

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgangsspannung (max.): 35 V · Ausgangsspannung (min.): 2 V · Ausgangsstrom (max.): 300 mA · Betriebsspannung (Bereich): 4.5 - 36 V/DC · Betriebsspannung max.: 36 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · LED-Besonderheiten: Analog Dimmen,PWM Dimmen · Produkt-Art: LED-Treiber · Produktabmessung, Breite: 12.55 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 22.1 mm · Typ: RCD-24-0.30 · Wirkungsgrad (max): 96 %

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 22.1 x 12.55 x 8.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
22.1 mm
Produktabmessung, Breite:
12.55 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
300 mA
Marke:
Recom Lighting
Anschluss (Bauelemente):
Print
LED-Besonderheiten:
Analog Dimmen | PWM Dimmen
Wirkungsgrad (max):
96 %
Ausgangsstrom (max.):
300 mA
Ausgangsspannung (max.):
35 V
Ausgangsspannung (min.):
2 V
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Typ:
RCD-24-0.30
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 36 V/DC
Betriebsspannung max.:
36 V/DC
Produkt-Art:
LED-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 10,33*
€ 18,25*
€ 8,95*
ab € 13,49*
€ 21,30*
€ 4,00*
ab € 15,90*
€ 22,29*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 15,95*
€ 23,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.