Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Verbinder Kunststoff Paulmann YourLED 70487


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577746-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70487
EAN/GTIN:
     4000870704875
Suchbegriffe:
4000870704875
Paulmann
70487
YourLED
Verbinder YourLED Flat

Kombinierbar mit allen YourLED-Streifen
Unsichtbare Stromzuführung
Selbstklebend

Das YourLED-System lässt sich mithilfe von Verbindern perfekt an räumliche Besonderheiten wie Ecken oder Stufen anpassen oder verzweigen. Der extrem flache Flat Verbinder lässt sich hinter der Tapete verlegen und ist überstreichbar, sodass er nach der Installation nicht mehr zu sehen ist. Durch die selbstklebende Rückseite ist eine einfache und schnelle Verlegung garantiert. Die Länge des Verbinders bestimmen Sie - mit einer Schere lässt er sich an jeder beliebigen Stelle auf das gewünschte Maß kürzen.

Ausstattung:
Kürzbar · Überstreichbar und tapezierbar.

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · LED-Besonderheiten: tapezierbar,überstreichbar,selbstklebend,kürzbar · Leistung: 60 W · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 5 m · Weitere technische Daten: Schutzklasse: III · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Verbinder

Lieferumfang:
Verbinder · 4-Pin-Stecker · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: led-leiste
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 27,10*
€ 31,26*
Lager 102
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 32,34*
13 Tage
k.A.
€ 8,50*
ab € 26,65*
€ 34,08*
€ 4,95*
ab € 32,74*
€ 37,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.