Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin BX0001/1 Batteriehalter 1x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 74.3 x 38.1 x 38.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577645-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0001/1
EAN/GTIN:
     4016139294452
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Bulgin BX0001/1 Batteriehalter 1x Baby (C) Lötanschluss (L x B x H) 74.3 x 38.1 x 38.1 mm

Batteriehalter geschlossen

Schraubkappe
Hochwertige Kontakte mit hoher Leitfähigkeit
Glasfaserverstärktes und schwerentflammbares Gehäuse

Hochwertiger und extrem robuster Batteriehalter aus glasfaserverstärktem und schwerentflammbarem Polyamid. Geschlossene Ausführung für den Einbau in Gehäuse um den Batteriewechsel von außen vorzunehmen oder für Neigungen und über Kopf Einbau um einen sicheren Halt für die Batterie zu gewährleisten. Hochwertige Kontakte aus poliertem Nickel mit einer sehr guten Leitfähigkeit.

Ausstattung:
Hochwertige Kontakte mit hoher Leitfähigkeit · Glasfaserverstärktes Polyamid für extreme Haltbarkeit · Schwerentflammbar UL94V-0 · Sehr gute Temperaturbeständigkeit

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Lötanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Nickel poliert, Messing verzinkt, Glasfaserverstärktes Polyamid · Passend für Batteriegröße: Baby (C) · Produktabmessung, Breite: 38.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 38.1 mm · Produktabmessung, Länge: 74.3 mm · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -30 bis +70 °C · Gehäuse-Ø 33.6 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 74.3 x 38.1 x 38.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
38.1 mm
Produktabmessung, Länge:
74.3 mm
Produktabmessung, Breite:
38.1 mm
Marke:
Bulgin
Passend für Batteriegröße:
Baby (C)
Anschluss (Batterien):
Lötanschluss
Material (Details):
Nickel poliert|ツ| Messing verzinkt|ツ| Glasfaserverstärktes Polyamid
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batteriehalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Bulgin, BX0001/1, BX0001, 128-7185, Batteriezubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,12*
€ 11,41*
€ 6,90*
ab € 8,38*
€ 11,43*
€ 8,95*
ab € 9,17*
€ 11,50*
€ 5,90*
ab € 9,66*
€ 14,59*
Lager 102
113
Frei Haus
ab € 15,79*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.