Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle NC03U5 Mini PC Intel i5-7200U (4 x 2.5 GHz / max. 3.1 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577601-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     Shuttle NC03U5 i5-7200U 8GB 240GB SSD
EAN/GTIN:
     4016139294148
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Shuttle NC03U5 PC i5-7200U 240GB SSD

Intel Core i5-7200U Kaby-Lake CPU, 4x 2.5 GHZ
Intel HD610 Grafik + 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher 240 GB SSD
kompatibel zu Windows 10 und LINUX 64-Bit
HDMI, DisplayPort und integrierte WLAN- Antenne
inkl. Kensington-Lock Anschluss, Standfuß und Vesa Halterung
Maße: 142 x 142 x 42 mm (LxBxH)
24/7 geeignet
Ohne Betriebssystem

Stilvoll und sehr klein
Das schwarze Kunststoffgehäuse wirkt mit seinen Rundungen und
kupferfarbenen Elementen sehr stilvoll auf dem Schreibtisch. Es ist mit
einem Volumen von weniger als 850 ml kaum als PC wahrnehmbar.
Ebenso dezent wirkt es per VESA-Halterung hinter einem Bildschirm
montiert. Trotz seiner geringen Abmessungen bietet es reichlich
Anschlussmöglichkeiten und sogar Platz für ein 2,5"-Laufwerk.

Einfache Installation
Entfernen Sie lediglich zwei Schrauben, um die Seitenteile des
Gehäuses zu demontieren.

SD Cardreader
Mit dem eingebauten SD Cardreader auf der Vorderseite lassen sich
leicht Dateien von der Fotokamera zum Computer überspielen. Es
werden SD, SDHC und SDXC Flashkarten im Standard-Format unterstützt
und auch das Booten von diesen Karten ist möglich. (SD = Secure
Digital)

Zwei-Monitor-Betrieb mit HDMI und DisplayPort
Bis zu zwei digitale Monitore lassen sich gleichzeitig über HDMI und
DisplayPort anschließen, wodurch sich mehr Daten simultan
visualisieren lassen.
Hinweis: zur Unterstützung der 4K Ultra-HD Auflösung (2160p) wird Dual
Channel Speicher (zwei identische Speichermodule) benötigt.

Unterstützt 4K Ultra HD mit 60 Hz
Das NC03U5 unterstützt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflösung
(2160p) mit 60 Hz Bildwiederholfrequenz über den DisplayPort-Ausgang.
Als Nachfolger des Full HD Standards bietet Ultra HD die vierfache
Auflösung und einen deutlich größeren Farbraum und Farbauflösung.
Hinweis: Der Speicher muss hierzu im Dual-Channel-Modus betrieben
werden, was zwei identische Speichermodule erfordert.

USB 3.0 Typ A und Typ C
Das Shuttle XPC nano Barebone NC03U5 verfügt über vier USB-Ports,
davon zwei USB 3.0 "SuperSpeed USB" Ports. USB 3.0 “SuperSpeed”
bietet mit bis zu 5 Gbit/s im Full-Duplex-Modus bis zu 10x höhere
Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0 und ist somit die ideale
Schnittstelle für anspruchsvolle externe Geräte, wie z.B. moderne
Festplatten. Einer der USB 3.0 Anschlüsse ist als "Typ C" ausgeführt, der
besonders klein ist und dessen Stecker durch seine Symmetrie in
beliebiger Orientierung eingesteckt werden kann. Diese Version ist
insbesondere zum Anschließen von mobilen Geräten der neuen
Generation gedacht.

Unterstützt hohe Festplattenkapazität
Das NC03U5 unterstützt 2,5"-Festplatten mit einer Bauhöhe von bis zu 15
mm, wodurch auch sehr hohe Kapazitäten von derzeit bis zu 4 TB
unterstützt werden, während viele andere PCs im Nano-Format auf
maximal 7 oder 9,5 mm Bauhöhe limitiert sind.

Einschalten nach Stromausfall
Im BIOS-Setup unter "Power Management Configuration" befindet sich
die Funktion "Power-on after Power Fail", womit definiert wird wie der PC
nach einem Stromausfall reagiert. Prinzipbedingt kann diese Funktion
jedoch bei sehr kurzen Stromausfällen versagen, so dass dieser PC
zusätzlich über eine reine Hardwarelösung verfügt. Entfernt man
Jumper JP1 (siehe Kurzanleitung), dann startet der PC unbedingt,
sobald die Stromversorgung hergestellt wird.

Kensington Diebstahlsicherung
Ein Drahtseil mit Öse wird um einen festen Gegenstand geschlungen
und hat am anderen Ende ein Schloss, das in einer ca. 3x7 mm großen
Öffnung am PC verankert wird. Das Shuttle XPC nano Barebone
NC03U5 bietet hierfür an beiden Seiten jeweils eine entsprechende
Öffnung. Das Schloss mit Drahtseil ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
Anleitung, PC, externes Netzteil, Vesa Halterung, Standfuß, Treiber

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Gewicht: 600 g · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 620 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 3 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7200U · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.1 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SATA III,M.2,HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),RS232,SD,WLAN 802.11 b/g/n,DisplayPort · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
142 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.5 GHz / max. 3.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Gehäuse:
Shuttle
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Grafikkarten-Modell:
620
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SATA III | M.2 | HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | RS232
PC-Besonderheiten:
Integrierte SSD | Kensington Lock
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Mainboard:
Shuttle
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.1 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.5 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
i5-7200U
Gewicht:
600 g
Prozessor / Cache:
3 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, shuttle komplettsystem, komplettsysteme linux, Shuttle, Shuttle NC03U5 i5-7200U 8GB 240GB SSD, NC03U5, Nano
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 661,01*
€ 665,81*
Frei Haus
ab € 629,28*
€ 665,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,81*
€ 772,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,01*
€ 766,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,83*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,92*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,62*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 19,08*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 111,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,91*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,73*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 120,65*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 233,97*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,10*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 19,99*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,27*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,69*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.