Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle NS02A Android Mini-PC (A53) 8 x 1.5 GHz 2 GB Android™ 5.1 Lollipop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577594-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     Shuttle NS02A Octa-Core
EAN/GTIN:
     4016139294070
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Shuttle NS 02A Nano System

Nano Design PC, 141x141x29mm inkl. Vesa Halterung
Android 5.1 Betriebssystem
ARM Cortex™ Octa Core CPU mit 8x 1.5 Ghz
HDMI 2.0 Ausgang
Bild-Rotationsfunktion
Skalierung des HDMI-Signals (Zoom in/out)
Automatisches Einschalten (Always-on)
Einschalten und Standby per Zeitsteuerung
Zugelassen für den 24/7 Dauerbetrieb

Lüfterloser 0,5 Liter PC auf Android-Basis - unterstützt HDMI 2.0
Das Shuttle XPC nano NS02A gehört zu den preisgünstigsten Modellen der Shuttle XPC Produktfamilie. Es überzeugt nicht nur durch stilvolles Aussehen und Stabilität, sondern ist dank des Acht-Kern ARM-Prozessors und dem vorinstallierten Android Betriebssystem besonders leistungsfähig. Mit HDMI 2.0, 3x USB, Gigabit-LAN, Wireless LAN und Cardreader sind vielfältige Anschlussmöglichkeiten für diverse Anwendungsszenarien vorhanden.
Der NS02A sind insbesonders für Digital Signage und Thin Client Anwendungen konzipiert - können aber auch als Android-Mini-PC für den TV verwendet werden.

Ausstattung:
Flaches Kunststoffgehäuse mit nur 577 ml Volumen · Abmessungen: 141 x 141 x 29 mm (LxBxH) · Gewicht: 0,27 kg · VESA-Halterung (75x75 / 100x100)

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Arbeitsspeicherkapazität: 2 GB · Betriebssystem / Version: Android™ 5.1 Lollipop · Festplatte 1 Kapazität: 16 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 16 GB · Gewicht: 650 · Grafikkarten Typ: Intel PowerVR · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 24 W · Produkt-Art: Android Mini-PC · Produktabmessung, Breite: 141 mm · Produktabmessung, Höhe: 29 mm · Produktabmessung, Tiefe: 141 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Model: A53 · Prozessor / Serie: ARM Cortex™ · Prozessor / Taktfrequenz: 1.5 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): SD,USB 2.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Software im Lieferumfang: Shuttle DS Player · Unterstützte Speicherkarten: SD

Lieferumfang:
PC, Netzteil, Anleitung, Vesa Halterung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
141 mm
Produktabmessung, Höhe:
29 mm
Produktabmessung, Breite:
141 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatte 1 (Titel):
16 GB HDD
Festplatten Kapazität (Gesamt):
16 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 1.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
2 GB RAM
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel PowerVR
Festplatte 1 Kapazität:
16 GB
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
SD | USB 2.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n
Prozessor / Serie:
ARM Cortex™
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Betriebssystem / Version:
Android™ 5.1 Lollipop
Leistung Netzteil:
24 W
Prozessor / Taktfrequenz:
1.5 GHz
Schnittstellen: LAN:
1 x
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
2 GB
Software im Lieferumfang:
Shuttle DS Player
Prozessor / Model:
A53
Gewicht:
650
Produkt-Art:
Android Mini-PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, android mini-pc shuttle, shuttle komplettsystem, android mini-pc, Shuttle, Shuttle NS02A Octa-Core, NS02A, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,80*
€ 122,46*
€ 3,50*
ab € 117,81*
€ 122,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 117,88*
€ 122,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,53*
€ 142,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,60*
€ 139,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,57*
€ 137,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,88*
€ 136,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,84*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,81*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,18*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,46*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,09*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,78*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 217,08*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,50*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,31*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 20,10*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,33*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 25,23*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.