Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577515 LED bedrahtet Rot, Grün Rund 3 mm 20 mcd, 8 mcd 35 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577515-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20mcd
LED mehrfarbig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 35 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot,Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 20 mcd,8 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Wellenlänge: 628 nm,570 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577515, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,45*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,04*
€ 239,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,55*
€ 216,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,45*
€ 173,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.