Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577514 LED bedrahtet Rot, Grün Rund 3 mm 175 mcd, 75 mcd 35 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577514-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED mehrfarbig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 35 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot,Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 175 mcd,75 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): GaAsP,GaP · Wellenlänge: 628 nm,570 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577514, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,85*
€ 242,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,86*
€ 215,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.