Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577513 LED bedrahtet Rot, Grün, Blau Rund 5 mm 1900 mcd, 2350 mcd,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577513-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577513
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED mehrfarbig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 45 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot,Grün,Blau · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 1900 mcd,2350 mcd,1850 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlGaInP,InGaN · Wellenlänge: 643 nm,525 nm,465 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577513, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,06*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 452,81*
€ 538,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 411,97*
€ 490,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 383,06*
€ 455,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.