Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577499 LED bedrahtet Grün Rund 5 mm 4050 mcd 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577499-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577499
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED blinkend

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3 V · Blink-Frequenz: 1.8 - 2.0 Hz · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: blinkend · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 4050 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Wellenlänge: 528 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577499, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,57*
€ 306,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 233,72*
€ 278,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.