Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS HighPower-LED Weiß 110 ° 350 mA 3.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577430-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1577430
N/A
LED
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 110 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 3.4 V · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Farb-Temperatur: 6000-7000 K · Farbe: Weiß · Lichtstrom (phi): 130 lm · Produkt-Art: HighPower-LED · Weitere technische Daten: 1 W · mit Kühlkörper

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Weitere technische Daten:
1 W · mit Kühlkörper
Farbfamilie (LOV):
Weiß
Farbfamilie (neu):
weiß
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
3.4 V
Lichtstrom (phi):
130 lm
Abstrahlwinkel:
110 °
Farb-Temperatur:
6000-7000 K
Produkt-Art:
HighPower-LED
Weitere Suchbegriffe: smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,34*
€ 3,83*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 3,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,87*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 907,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.