Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SMD-LED 5050 Warm-Weiß 120 ° 20 mA 3.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577425-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5050 · Durchlassspannung U(F): 3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farb-Temperatur: 3000-4500 K · Farbe: Warm-Weiß · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstrom (phi): 15 lm · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577425, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,41*
€ 543,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,04*
€ 467,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.