Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SMD-LED 5050 Grün 6000 mcd 120 ° 20 mA 3.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577424-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
SMD-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5050 · Durchlassspannung U(F): 3.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Lichtstärke I(V): 6000 mcd · Produkt-Art: SMD-LED · Technologie (LEDs): InGaN · Wellenlänge: 523 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
523 nm
Farbfamilie (LOV):
Grün
Farbfamilie (neu):
grün
Bauform (Widerstand/Kondensator):
5050
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Technologie (LEDs):
InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
3.4 V
Lichtstärke I(V):
6000 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577424, N/A, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,58*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 907,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.