Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 5 mm 940 nm TRU COMPONENTS 5013M1C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577422-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Universal-Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Hersteller: TRU COMPONENTS · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: 5013M1C · Wellenlänge (max.): 940 nm

Weitere Suchbegriffe: photodiode 940nm, foto-diode, TRU COMPONENTS, 1577422, 5013M1C, photodiode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,174*
€ 0,296*
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,296*
€ 0,352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,222*
€ 0,264
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.