Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577406 LED bedrahtet Grün Rund 8 mm 3900 mcd 25 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577406-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577406
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
LED 8 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Grün · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: LED klar · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 3900 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Wellenlänge: 525 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577406, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,68*
€ 347,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 267,74*
€ 318,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.