Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577370 LED bedrahtet Rot Rechteckig 2 x 5 mm 225 mcd 120 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577370-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
LED bedrahtet, rechteckig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Ausführung (LEDs): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 2 x 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 225 mcd · Linsenform: Rechteckig · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlGaInP · Wellenlänge: 628 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577370, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,97*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,02*
€ 205,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.