Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS HighPower-LED Weiß 110 ° 750 mA 4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577367-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
1577367
led
LED
HighPower-LED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 110 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Durchlassspannung U(F): 4 V · Durchlassstrom I(F): 750 mA · Farb-Temperatur: 6000-7000 K · Farbe: Weiß · Lichtstrom (phi): 200 lm · Produkt-Art: HighPower-LED · Weitere technische Daten: 3 W

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,79*
€ 3,81*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 922,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.