Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577330 LED bedrahtet Gelb Rund 3 mm 12500 mcd 25 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577330-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet
LED 3 mm

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 25 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Gelb · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: LED 3 mm · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 12500 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): AlGaInP · Wellenlänge: 588 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577330, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,72*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,91*
€ 466,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,60*
€ 407,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 310,17*
€ 369,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 289,72*
€ 344,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.