Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1577323 LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 2500 mcd 100 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577323-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED bedrahtet

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 100 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): im Gehäuse · Betriebsspannung: 3.5 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Weiß · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: LED 5 mm · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Lichtstärke I(V): 2500 mcd · Linsenform: Rund · RoHS-konform: Ja · Technologie (LEDs): InGaN · Typ: 9555W2C-HSB-B

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577323, LED, beleuchtungs-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,08*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,96*
€ 598,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,71*
€ 518,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 403,44*
€ 480,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 366,08*
€ 435,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.