Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode 1577319 5 mm 1100 nm TRU COMPONENTS 5013M1D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577319-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode 1577319 5 mm 1100 nm TRU COMPONENTS 5013M1D

Universal-Fotodiode

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 0.4 V · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Typ: 5013M1D · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 840 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRU COMPONENTS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
840 nm
Farbe:
schwarz
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Ausführung (LEDs):
Gefärbt
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
Si
Durchlassspannung U(F):
0.4 V
Typ:
5013M1D
Produkt-Art:
Fotodiode
Weitere Suchbegriffe: foto diode, TRU COMPONENTS, 1577319, 5013M1D, photodiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0912*
€ 0,1337*
Lager 102
348
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1695*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 30,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1695*
€ 0,2017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1517*
€ 0,1805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,1765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1335*
€ 0,1589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1173*
€ 0,1396
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,085* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.