Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS SMD-LED mehrfarbig 3528 Rot, Grün, Blau 600 mcd, 1150 mcd, 900 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577310-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
SMD-LED mehrfarbig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 3528 · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Rot,Grün,Blau · Lichtstärke I(V): 600 mcd,1150 mcd,900 mcd · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · Technologie (LEDs): AlGaInP,InGaN · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 635 nm,525 nm,470 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Blau
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
635 nm | 525 nm | 470 nm
Farbfamilie (LOV):
Rot | Grün | Blau
Farbfamilie (neu):
rot | grün | blau
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
3528
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Technologie (LEDs):
AlGaInP | InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.4 V
Lichtstärke I(V):
600 mcd | 1150 mcd | 900 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577310, N/A, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,56*
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 908,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.