Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TRU COMPONENTS 1577308 LED bedrahtet Gelb, Grün Rund 3 mm 2200 mcd, 2650 mcd 35 ° 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1577308-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1577308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet gelb
led bedrahtet tru components
LED mehrfarbig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 35 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Betriebsspannung: 2.3 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Gelb,Grün · Gehäuseart (LEDs): 3 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: mehrfarbig · Lichtstärke I(V): 2200 mcd,2650 mcd · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED bedrahtet · Technologie (LEDs): AlGaInP,InGaN · Wellenlänge: 588 nm,525 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Gelb | Grün
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Wellenlänge:
588 nm | 525 nm
Farbfamilie (LOV):
Gelb | Grün
Farbfamilie (neu):
gelb | grün
Gehäuseart (LEDs):
3 mm
LED-Besonderheiten:
mehrfarbig
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Technologie (LEDs):
AlGaInP | InGaN
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Lichtstärke I(V):
2200 mcd | 2650 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Betriebsspannung:
2.3 V
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1577308, N/A, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,65*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.