Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech Elektronik- u. Feinmechanik Bit-Schraubendreher 4 mm 118 mm, 185 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1576978-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1576978
EAN/GTIN:
     4016139293691
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Mini-Bit Flexi Dreher Für Smartphone

Präzisionsschraubendreher mit 12 Bits
ausziehbare, flexible Verlängerung
Aufbewahrung der Bits im Griff
Hemdclip für komfortables Tragen

Der Präzisionsschraubendreher ist mit einer ausziehbaren, flexiblen Verlängerung ausgestattet und kann somit entweder mit flexiblem oder festen Schaft verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 12 Mini-Bits aus Nickel-Chrom Stahl, die im Griff des Flexi Drehers aufbewahrt werden können und sich hervorragend für feine Arbeiten an Smartphones eignen.

Ausstattung:
2 Schlitz 1,5 / 2 mm · 4 Seckskant 0,7 / 1,3 / 2 / 3 mm · 2 TX 5 / 9 mm · 2 P 2 / 5 mm · 2 PH 00/000

Technische Daten:
Antrieb: 4 mm · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Gewicht: 40 g · Klingenlänge: 118 mm,185 mm · Material: Polycarbonat,Nickel-Chrom Stahl,Aluminium · Material-Eigenschaft: vernickelt · Produkt-Art: Bit-Schraubendreher · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set

Lieferumfang:
Kunststoffgriff mit 12 Mini-Bits,flexible Verlängerung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
1c. Marke:
Basetech
Antrieb:
4 mm
Material:
Polycarbonat | Nickel-Chrom Stahl | Aluminium
Material-Eigenschaft:
vernickelt
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenlänge:
118 mm | 185 mm
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 7,66*
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 7,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 8,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
Toolcraft
816273
ab € 9,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.