Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology ATXMEGA32A4-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 (10x10) 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157691-BP
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA32A4-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Microchip Technology ATXMEGA32A4-AU Embedded-Mikrocontroller TQFP-44 (10x10) 8/16-Bit 32 MHz Anzahl I/O 34

ATMEL® AVR-RISC-Microcontroller

Technische Daten:
Anzahl I/O: 34 · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Datenwandler (Embedded Mikrocontroller): A/D 12x12b,D/A 2x12b · EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller): 1 K x 8 · Gehäuseart (Halbleiter): TQFP-44 (10x10) · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): MCP · Kern-Prozessor: AVR · Kerngröße: 8/16-Bit · Konnektivität: I²C,IrDA,SPI,UART/USART · Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller): Intern · Peripheriegeräte: Brown-out Detect/Reset,DMA,POR,PWM,WDT · Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller): 32 KB (16 K x 16) · Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller): FLASH · RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller): 4 K x 8 · Serie (Embedded Micro-Controller): AVR® XMEGA® A4 · Takt-Frequenz: 32 MHz · Versorgungsspannung max.: 3.6 V · Versorgungsspannung min.: 1.6 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Microchip Technology
Marke:
Microchip Technology
Anzahl I/O:
34
Kerngröße:
8/16-Bit
Datenwandler (Embedded Mikrocontroller):
A/D 12x12b | D/A 2x12b
EEPROM Größe (Embedded Mikrocontroller):
1 K x 8
Gehäuseart (Halbleiter):
TQFP-44 (10x10)
Oszillator-Typ (Embedded Mikrocontroller):
Intern
Peripheriegeräte:
Brown-out Detect/Reset | DMA | POR | PWM | WDT
Programmspeichergröße (Embedded Mikrocontroller):
32 KB (16 K x 16)
Programmspeichertyp (Embedded Mikrocontroller):
FLASH
RAM-Größe (Embedded Mikrocontroller):
4 K x 8
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
MCP
Typ (Hersteller-Typ):
ATXMEGA32A4-AU
Takt-Frequenz:
32 MHz
Betriebstemperatur (max.):
+85 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Versorgungsspannung max.:
3.6 V
Versorgungsspannung min.:
1.6 V
Serie (Embedded Micro-Controller):
AVR® XMEGA® A4
Konnektivität:
I²C | IrDA | SPI | UART/USART
Kern-Prozessor:
AVR
Produkt-Art:
Embedded-Mikrocontroller
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, Microchip Technology, ATXMEGA32A4-AU, 133-1724, arduino
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 7,34*
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 7,36*
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 7,36*
€ 4,00*
ab € 11,33*
€ 16,44*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 11,92*
€ 17,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,56*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.