Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Instrumentierungsverstärker Linear Technology LT1167IS8#PBF Instrumentierung SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157624-BP
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1167IS8#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Linear IC - Instrumentierungsverstärker

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anstiegsrate: 1.2 V/µs · Beschaltungsanzahl: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 80 pA · Eingangsspannung (Offset): 20 µV · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8 · Hersteller: Linear Technology · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): LTC · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Instrumentierungsverstärker · Montageart: Oberflächenmontage · Stromausgang/Kanal: 27 mA · Typ (Hersteller-Typ): LT1167IS8#PBF · Versorgungsspannung doppelt max.: +18 V · Versorgungsspannung doppelt min.: -2.3 V,+2.3 V · Versorgungsspannung einzeln max.: +36 V · Versorgungsspannung einzeln min.: +4.6 V · Versorgungsstrom: 900 µA · Verstärker-Typ: Instrumentierung · Verstärkungsbandbreitenprodukt: 1 MHz

Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren linear technology, comparator, Linear Technology, LT1167IS8#PBF, LT1167IS8#PBF-ND, ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 6,38*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 6,40*
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,56*
€ 5,95*
ab € 3,90*
€ 9,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,70*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,65*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,89*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,91*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,37*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,77*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG