Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD BOX1 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-157619-BP
Hersteller:  Licefa
Herst.-Nr.:  SMD BOX N1 ESD
EAN:  4016138079951
Artikeltext: SMD-Sortierbox, leitfähig, Schwarz Sortierbox ist besonders geeignet zum Aufbewahren und Archivieren von SMD-Bauteilen, ICs, Halbleitern, Modellbauteilen, Schmuck, Schrauben u. v. m. Der Deckel schnappt nach dem Öffnen nicht einfach zu, sondern hält auch geöffnet. Dies erleichtert die Entnahme von Bauteilen mit Pinzette oder Zange enorm. Die kräftige Feder verhindert das unbeabsichtigte Lösen des Deckels. Die Box ist allseitig anreihbar und ermöglichen die Eigenerstellung von Sortimenten oder Aufbewahrungskästen.Die Schubladen des Schubladenschrankes 3fach (Best.-Nr. 157694) sind passgenau auf die verschiedenen SMD-Boxen dimensioniert.

Technische Daten:

Abmessungen: (L x B x H) 16 x 12 x 15 mm Anzahl Boxen: 1 Ausführung: leitfähig, Deckel und Körper Schwarz Farbe: Schwarz Hersteller-Nr.: N1661010EGB Weitere technische Daten: max. Inhalt für 1 Schublade 144 St.. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 17 - Werkzeug > Werkzeug-Aufbewahrung/-Transport > Kleinteile-Sortimente
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkasten, 144 Stück, 16x15x12 mm, Bauteil, Box, Elektronik, Hobby, Kasten, Klappbox, SMD, SMD BOX1 ESD, SMD-Box 1, SMD-Kasten, SMD-Klappbox 1, SMD-Klappboxen und Schubladenschrank 1, SMD-Sortimentskasten, Schlagwort Sortiment, Schubladenschrank, Sortierkasten, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Werkstatt, Werkstattzubehör, Werkzeug, aufbewahren, leitfähig, schwarz, sortieren
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,97*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG