Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe E14 Warm-Weiß 230 V/DC, 230 V/AC 7700 mlm MBRE141258


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157602-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBRE141258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
SiStar® II-LED

In Signal-Säulen zur Maschinenkontrolle kann diese Hochleistungs-SMD-Ausführung übliche Glühlampen ersetzen. Auch als Notlicht in Trittstufen (Sockel E14) einsetzbar. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 230 V/DC,230 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Warm-Weiß · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 1.2 W · Lichtstrom (phi): 7700 mlm · Produkt-Art: LED-Lampe · RoHS-konform: Ja · Sockel: E14 · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: MBRE141258

Hinweis:
Elektro-optische Kenndaten gemessen bei Tu=25 ºC.
Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led leuchtmittel e14 warmweiss, led e14 warmweiss, led e14, Signal Construct, MBRE141258, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,25*
€ 20,78*
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,85*
€ 24,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.