Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe BA15D Warm-Weiß 24 V/DC, 24 V/AC 14000 mlm MBRD150854


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157591-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MBRD150854
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
led anzeigelampen 24v
SiStar® II-LED

In Signal-Säulen zur Maschinenkontrolle kann diese Hochleistungs-SMD-Ausführung übliche Glühlampen ersetzen. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 360 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 24,24 - 28,28 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Warm-Weiß · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer: 50000 h · Leistung: 0.9 W · Lichtstrom (phi): 14000 mlm · Produkt-Art: LED-Lampe · RoHS-konform: Ja · Sockel: BA15D · Technologie (LEDs): GaN · Temperatur (max.): 60 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: MBRD150854

Hinweis:
Elektro-optische Kenndaten gemessen bei Tu=25 ºC.
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen, led leuchtmittel ba15d, Signal Construct, MBRD150854, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 17,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 19,09*
€ 22,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.