Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen LED-Baustein RGBW EEK: A++ (A++ - E) 120 ° 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1575830-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-16X16-RGBW-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
Dot-Matrix 16x16 RGBW

Flexible Dot-Matrix 16x16 RGBW
Jedes Pixel lässt sich einzeln ansteuern

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 256 · Betriebsspannung: 5 V · Energieeffizienzklasse: A++ (A++ - E) · Farbe: RGBW · Farbtemperatur typ.: 7000 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · Leuchtfarbe: RGB · Produkt-Art: LED-Baustein · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
RGBW
Leuchtfarbe:
RGB
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (LOV):
RGB
Farbfamilie (neu):
mehrfarbig
Energieeffizienzklasse:
A++ (A++ - E)
LED-Streifen-Besonderheiten:
App steuerbar | Leuchtmodi einstellbar | mit Fernbedienung | auf Platine | starr
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur typ.:
7000 K
Lichtstrom pro Einheit:
8 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
5 V
Einsatzbereich:
Innen
Anzahl LEDs:
256
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
IP20
Gewicht:
1
Produkt-Art:
LED-Baustein
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-16X16-RGBW-SK, N/A, led, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 107,48*
Frei Haus
ab € 100,23*
€ 107,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 124,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,43*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,30*
€ 119,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.