Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe W2x4.6d Weiß 12 V/DC, 12 V/AC 500 mcd MWTW4662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157581-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTW4662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
W2x4.6d-Lampen
Multi-Look®-LED bipolar W2x4,6d

Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 80 ° · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 12,12 - 14,14 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC,14 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 500 mcd · Produkt-Art: LED-Lampe · RoHS-konform: Ja · Sockel: W2x4.6d · Typ: MWTW4662

Weitere Suchbegriffe: autolampen w2x4.6d, Signal Construct, MWTW4662, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,60*
€ 6,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 11,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.