Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomsen LED-Baustein RGB EEK: A+++ (A++ - E) 120 ° 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575801-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-16X16-RGB-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Dot-Matrix 16x16 RGB

Flexible Dot-Matrix 16x16 RGB
Jedes Pixel lässt sich einzeln ansteuern

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 256 · Betriebsspannung: 5 V · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+++ · Farbe: RGB · Leuchtfarbe: RGB · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED-Baustein · RoHS-konform: Ja

Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-16X16-RGB-SK, led, LED, high-power-led
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 86,99*
€ 4,00*
ab € 68,79*
€ 89,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,99*
€ 103,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.