Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen SMD-LED mehrfarbig RGB 2.40 W 8 lm 120 ° 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575790-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-8X5050-RGB-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
8x RGB SMD 5050 auf Platine rechteckig

SMD 5050
SK6812
WS2812
Pixel LED
Ribbon Light
Platine rechteckig
RGB

8x RGB SMD auf rechteckiger Platine mit integriertem IC SK6812

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 8 · Betriebsspannung: 5 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: RGB · LED-Besonderheiten: auf Platine,einstellbar,dimmbar,mehrfarbig,starr · Leistung: 2.40 W · Lichtstrom (phi): 8 lm · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.25 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
RGB
Produktabmessung, Höhe:
3.25 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (LOV):
RGB
Farbfamilie (neu):
mehrfarbig
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
auf Platine | einstellbar | dimmbar | mehrfarbig | starr
Lichtstrom (phi):
8 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
2.40 W
Anzahl LEDs:
8
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-8X5050-RGB-SK, N/A, SK6812, WS2812
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,45*
€ 4,00*
ab € 7,93*
€ 12,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,93*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
70064855
ab € 45,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.