Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen SMD-LED mehrfarbig 5050 RGB 120 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575787-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5050-RGB-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
SMD LED 5050 RGB mit integriertem IC SK6812

SMD LED in der Baufform 5050 und den Farben RGB mit integrierterm IC SK6182

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5050 · Farbe: RGB · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · RoHS-konform: Ja

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
RGB
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (neu):
mehrfarbig
Bauform (Widerstand/Kondensator):
5050
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Abstrahlwinkel:
120 °
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5050-RGB-SK, N/A, LED, smd led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,49*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.