Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Signal Construct LED-Signalleuchte W2x4.6d Rot 12 V/DC, 12 V/AC 400 mcd MWTW4602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157578-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTW4602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Multi-Look®-LED bipolar W2x4,6d

Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Betriebsspannung: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 12,12 - 14,14 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 14 V/DC,14 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Betriebsstrom: 20 mA · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: Rot · Inhalt: 1 St. · Lichtstärke I(V): 400 mcd · Produkt-Art: LED-Signalleuchte · RoHS-konform: Ja · Sockel: W2x4.6d · Typ: MWTW4602

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
Rot
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Signal Construct
Farbfamilie (LOV):
Rot
Farbfamilie (neu):
rot
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannung:
12 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Typ:
MWTW4602
Betriebsspannung (Bereich):
12, 12 - 14, 14 V/DC, V/AC
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
W2x4.6d
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,70*
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 6,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 5,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.