Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen HighPower-LED RGBW 4.50 W 8 lm 120 ° 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575773-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-1/4RING-15-RGBW-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thomsen
LED-1/4RING-15-RGBW-SK
N/A
SK6812
1/4 Pixel LED Ring RGBW

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anzahl LEDs: 15 · Betriebsspannung: 5 V · Energieeffizienzklasse: n.rel · Farbe: RGBW · Farbtemperatur typ.: 7000 K · Farbwiedergabeindex: 80 Ra · LED-Besonderheiten: auf Platine,einstellbar,dimmbar,mehrfarbig,starr · Leistung: 4.50 W · Lichtstrom (phi): 8 lm · Produkt-Art: HighPower-LED · Produktabmessung, Höhe: 3.25 mm · Produktabmessung, Ø: 157 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Farbe:
RGBW
Leuchtfarbe:
RGB
Produktabmessung, Ø:
157 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.25 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Thomsen
Schutzart:
IP20
Farbfamilie (LOV):
RGB
Farbfamilie (neu):
mehrfarbig
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
auf Platine | einstellbar | dimmbar | mehrfarbig | starr
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Farbtemperatur typ.:
7000 K
Lichtstrom (phi):
8 lm
Lichtstrom pro Einheit:
8 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
5 V
Einsatzbereich:
Innen
Leistung:
4.50 W
Anzahl LEDs:
15
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HighPower-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: WS2812
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 10,82*
€ 15,77*
€ 4,00*
ab € 11,87*
€ 15,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,77*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
70064855
ab € 44,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.