Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomsen SMD-LED mehrfarbig RGBW 0.30 W 8 lm 120 ° 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575772-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-RUND-RGBW-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
1x SMD 5050 RGBW (6000-6500K) SK6812 auf Platine rund

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (Bauelemente): SMD · Anzahl LEDs: 1 · Betriebsspannung: 5 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: RGBW · Farbtemperatur max.: 7000 K · LED-Besonderheiten: auf Platine,einstellbar,dimmbar,mehrfarbig,starr · Leistung: 0.30 W · Lichtstrom (phi): 8 lm · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · Produktabmessung, Höhe: 3.25 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-RUND-RGBW-SK, led, LED, high-power-led
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,29*
€ 2,80*
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,29*
€ 7,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.