Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thomsen SMD-LED mehrfarbig 5050 RGBW 120 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575770-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-5050-RGBW-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
smd-led
SMD LED 5050 RGBW mit integriertem IC SK6812 (6000-6500K)

SMD LED in der Baufform 5050 und den Farben RGBW mit integrierterm IC SK6182

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 5050 · Farb-Temperatur: 7000 K · Farbe: RGBW · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED mehrfarbig · RoHS-konform: Ja

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-5050-RGBW-SK, led, LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.