Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen LED-8-RGB-SK LED RGB RGB Rund 8 mm 20 mA 6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575768-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-8-RGB-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thomsen
LED-8-RGB-SK
N/A
LED
8mm LED RGB SK6812

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus,Klar · Durchlassspannung U(F): 6 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: RGB · Gehäuseart (LEDs): 8 mm · Inhalt: 1 St. · LED-Besonderheiten: einstellbar,mehrfarbig · Linsenform: Rund · Produkt-Art: LED RGB · RoHS-konform: Ja

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe:
RGB
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (LOV):
RGB
Farbfamilie (neu):
mehrfarbig
Gehäuseart (LEDs):
8 mm
LED-Besonderheiten:
einstellbar | mehrfarbig
Linsenform:
Rund
Ausführung (LEDs):
Diffus | Klar
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
6 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED RGB
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 3,83*
€ 4,00*
ab € 1,75*
€ 3,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.