Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thomsen SMD-LED mehrfarbig RGB 2.40 W 8 lm 120 ° 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1575762-BP
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     LED-ECKIG-RGB-SK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rgb
1x SMD 5050 RGB SK6812 auf Platine eckig

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Anschluss (Bauelemente): SMD · Anzahl LEDs: 1 · Betriebsspannung: 5 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: RGB · LED-Besonderheiten: auf Platine,einstellbar,dimmbar,mehrfarbig,starr · Leistung: 2.40 W · Lichtstrom (phi): 8 lm · Produkt-Art: SMD-LED mehrfarbig · Produktabmessung, Breite: 9.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.25 mm · Produktabmessung, Länge: 9.9 mm · RoHS-konform: Ja

Weitere Informationen:
Farbe:
RGB
Produktabmessung, Höhe:
3.25 mm
Produktabmessung, Länge:
9.9 mm
Produktabmessung, Breite:
9.9 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Thomsen
Farbfamilie (LOV):
RGB
Anschluss (Bauelemente):
SMD
Energieeffizienzklasse:
n.rel
LED-Besonderheiten:
auf Platine | einstellbar | dimmbar | mehrfarbig | starr
Lichtstrom (phi):
8 lm
Abstrahlwinkel:
120 °
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
2.40 W
Anzahl LEDs:
1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED mehrfarbig
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Thomsen, LED-ECKIG-RGB-SK, N/A, led, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,63*
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 2,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.