Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe MG5.7 Blau 24 V/DC, 24 V/AC MWTG5744


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-157574-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTG5744
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockel MG 5,7
Sockel S 5,7
sockel mg 5,7
Multi-Look®-LED bipolar MG5,7

Diese Serie ersetzt durch ihre hohe Helligkeit bei großem Abstrahlwinkel übliche Glühlampen. Durch zwei gegenläufig arbeitende LED-Chips auch bei AC-Betrieb volle Helligkeit. Keine Beachtung der Polarität bei DC-Betrieb notwendig.

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 80 ° · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 24,24 - 28,28 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 28 V/DC,28 V/AC · Betriebsspannung min.: 24 V/DC,24 V/AC · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: LED-Lampe · Produktabmessung, Länge: 15.8 mm · Produktabmessung, Ø: 5.6 mm · RoHS-konform: Ja · Sockel: MG5.7 · Typ: MWTG5744

Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, MWTG5744, LED-Lampe, LED Lampe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,28*
€ 6,55*
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 11,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.